Set di microgiraviti per elettronica, Numero degli utensili: 11

Codice art.: 953396 11
Sconto
59,82 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 11 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 11
Numero di utensili 11
Peso 0,193 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953396 11
EAN / GTIN 2050002004184
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953396: 1 pz.
Giravite esagonale per elettronica WERA n. art. 627470 Dim. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: cad. 1 pz.
Giravite elettronico per viti con intaglio di WERA n. art. 664600 Dim. 1,2; 1,5; 2; 2,5: cad. 1 pz.
Cacciavite per elettronica WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668800 Dim. 00; 0: cad. 1 pz.