Set di giraviti per elettronica, Numero degli utensili: 8

Codice art.: 953386 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×8
Larghezza 200 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 8
Numero degli utensili 8
Peso 0,151 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953386 8
EAN / GTIN 2050002004177
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953386: 1 pz.
Giravite per elettronica WERA per viti Torx® n. art. 625770 Dim. TX5; TX6; TX8; TX10: cad. 1 pz.
Giravite per elettronica Kraftform Micro di WERA n. art. 627470 Dim. 0,9; 1,3; 1,5; 2: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati