Set di chiavi a bussola, Numero degli utensili: 9

Codice art.: 952625 9
Sconto
81,82 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 9 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×24
Larghezza 150 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 24
Numero degli utensili 9
Numero di utensili 9
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 0,822 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952625 9
EAN / GTIN 4062406153588
Codice del produttore 952625 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952625: 1 pz.
Set di chiavi a bussola HOLEX con impugnatura n. art. 622211 Dim. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 pz.