Set di chiavi a forchetta doppie, Numero degli utensili: 12

Codice art.: 952535 12
Sconto
95,90 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 12 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×24
Larghezza 250 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 24
Numero degli utensili 12
Esecuzione con chiavi (chiavi combinate)
Peso 2,808 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952535 12
EAN / GTIN 4062406152642
Codice del produttore 952535 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952535: 1 pz.
Set di chiavi a forchetta doppia HOLEX n. art. 610960 Dim. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 pz.