Set di lime da officina, Numero degli utensili: 10

Codice art.: 952218 10
Sconto
73,02 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Altezza 75 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 10
Esecuzione con lime
Peso 0,54 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952218 10
EAN / GTIN 2050002019812
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952218: 1 pz.
Set di 6 lime diritte n. art. 518970: 1 pz.
Spazzola manuale con filo metallico n. art. 575000 Dim. 3: 1 pz.
Spazzola per lime e raspe n. art. 576000 Dim. 100×25: 1 pz.
Seghetto PUK regolabile n. art. 581200: 1 pz.
Set di 12 lame per seghe PUK, in metallo, n. art. 581250: 1 pz.