Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 952072 5
Sconto
229,62 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 5
Esecuzione con strumento di misura
Peso 1,512 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952072 5
EAN / GTIN 2050002041905
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952072: 1 pz.
Calibro a corsoio digitale GARANT n. art. 412680 Dim. 150: 1 pz.
Squadra piatta GARANT n. art. 451030 Dim. 150×100: 1 pz.
Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120×150: 1 pz.
Riga per officina GARANT n. art. 461170 Dim. 400: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462210 Dim. 3: 1 pz.