Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 3 lati, Dimensioni in G: 24X28

Codice art.: 951970 24X28
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 600 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 24
Profondità in G 28
Altezza sponda di contenimento 25 mm
Spessore tappetino in gomma scanalata 3 mm
Campo d’impiego Armadio portautensili
Tipo di prodotto Piano di copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951970 24X28
EAN / GTIN 4062406158873
Codice del produttore 951970 24X28
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di copertura e di appoggio con tappetino in gomma scanalata, ideale per cassettiere per utensili e armadi.
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 3 lati, colore nero, incluso tappetino in gomma scanalata. Sponda di contenimento, altezza 25 mm.