Tappetino per cassetti, Dimensioni in G: 26X16

Codice art.: 951830 26X16
Prezzo per 1 Articolo (61,12 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
661 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 650 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 26
Profondità in G 16
Spessore 2 mm - 4 mm
Per cassetti in G 26×16G
Tipo di prodotto Tappetino retinato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951830 26X16
EAN / GTIN 4062406180669
Codice del produttore 951830 26X16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino GridLine in gomma naturale da inserire all’interno dei cassetti.
Lo speciale sistema a griglia GridLine impedisce il rotolamento dei componenti di forma cilindrica e serve per far aderire al tappetino le vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210, n. art. 951251 e n. art. 951265 e le conche n. art. 951415 e n. art. 951425. Spessore del tappetino: 2 mm nelle scanalature, 4 mm nelle parti rialzate.

Download & documenti

Prodotti correlati