Separatore liscio ad incastro, larghezza 3G, Per altezza frontalino cassetti: 75mm

Codice art.: 951731 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,08 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    0,90 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.678 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 50 mm
Larghezza 75 mm
Larghezza in G 3
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951731 75
EAN / GTIN 4062406136871
Codice del produttore 951731 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Separatore liscio in plastica da inserire nei listelli fessurati, per l'ulteriore suddivisione dei cassetti.

Per:

Tutti i divisori fessurati in plastica. Assicurarsi che l’altezza frontalini dei cassetti sia quella giusta!

Nota:

Larghezza utile dei separatori lisci a incastro = larghezza – 12 mm. Esempio n. art. 951751, larghezza 5G: Larghezza utile = 125 mm – 12 mm = 113 mm.
I divisori a innesto GridLine di larghezza 3G, 5G, 7G non possono essere utilizzati nei cassetti di dimensioni 46×24G e 56×24G, poiché i fori di questi cassetti sono disposti in una griglia di 50 mm o 2G.