Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Postazione di lavoro per computer, Modello: FR

Codice art.: 951620 FR

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Grado di protezione IP: IP 41

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 225 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Grado di protezione IP IP 41
Altezza 1.530 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 550 mm
Custodia monitor altezza libera 460 mm
Custodia monitor larghezza libera 690 mm
Profondità utile custodia monitor 230 mm
Altezza libera struttura portante 640 mm
Larghezza libera struttura portante 670 mm
Peso 70 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per computer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951620 FR
Codice del produttore 951620 FR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia per monitor LCD per schermi piatti richiudibile, con ripiano fisso. Sportelli di sollevamento autobloccanti regolabili in continuo con vetro in policarbonato. Custodia per computer con ventilatore, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in faggio Multiplex.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli e cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Download & documenti

Prodotti correlati