Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Console per computer, Modello: IT

Codice art.: 951470 IT

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 225 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.620 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 550 mm
Custodia monitor altezza libera 460 mm
Custodia monitor larghezza libera 690 mm
Profondità utile custodia monitor 230 mm
Altezza libera struttura portante 840 mm
Larghezza libera struttura portante 690 mm
Peso 73 kg
Tipo di prodotto Console per computer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951470 IT
Codice del produttore 951470 IT
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia per monitor LCD per schermi piatti. Custodia per computer con ventilatore e ripiano regolabile.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035,
sportelli blu elettrico RAL 5005,
supporto sempre grigio antracite RAL 7016 termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati