Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Postazione di lavoro per computer carrellata, Modello: CH

Codice art.: 951460 CH

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Grado di protezione IP: IP 41

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 225 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Grado di protezione IP IP 41
Altezza 1.770 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 725 mm
Custodia monitor altezza libera 460 mm
Custodia monitor larghezza libera 690 mm
Profondità utile custodia monitor 230 mm
Altezza libera struttura portante 640 mm
Larghezza libera a sinistra struttura portante 690 mm
Larghezza libera a destra struttura portante 210 mm
⌀ Ruota 125 mm
Peso 69,5 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per computer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951460 CH
Codice del produttore 951460 CH
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Come postazione di lavoro per computer n. art. 951100/951150, ma con custodia per computer LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con ripiano. Sportelli di sollevamento autobloccanti regolabili in continuo con vetro in policarbonato.
Con carrello composto da una maniglia di trasporto, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, ⌀ 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.
Quadro inferiore con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato, dotato di divisorio (a scelta a destra o a sinistra), ripiano estraibile con portata 45 kg, con fermi e ripiano zincato per la torre del computer. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Tutti gli impianti elettrici sono montati in modo tale da non sporgere oltre la superficie d'appoggio e da essere ben accessibili. La postazione di lavoro per computer è disponibile a scelta con o senza ruote (2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno ⌀ 125 mm e una maniglia trasportabile). Tappetino in faggio multiplex.
Tipo di protezione elettrica: sigillata e antipolvere secondo IP41 a norme DIN/VDE/0470/EN60529.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; sportelli, cassetti e ripiano estraibile blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Download & documenti

Prodotti correlati