{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    
                                
| Serie | easyPick | |
| Altezza | 50 mm | |
| Larghezza | 200 mm | |
| Profondità | 200 mm | |
| Larghezza in G | 8 | |
| Profondità in G | 8 | |
| Altezza interna | 44,4 mm | |
| Larghezza interna | 183 mm | |
| Profondità interna | 183 mm | |
| Numero di alloggiamenti nella scatola | 1 | |
| Colore | antracite | |
| Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria | 
| Codice articolo | 951251 8X8/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406151652 | |
| Codice del produttore | 951251 8X8/1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |