Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

INFO Point con monitor da 24 pollici, Modello: M/DE

Codice art.: 950955 M/DE

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Grado di protezione IP: IP 41
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Grado di protezione IP IP 41
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 1.570 mm
Larghezza superiore appoggio 616 mm
Profondità superficie di appoggio 550 mm
Altezza utile custodia per computer 740 mm
Larghezza utile custodia per computer 540 mm
Profondità utile custodia del computer 190 mm
Altezza di lavoro ripiano 1.060 mm
Larghezza ripiano 600 mm
Profondità ripiano 300 mm
Peso 65 kg
Tipo di prodotto INFO Point

Identificazione e classificazione

Codice articolo 950955 M/DE
EAN / GTIN 4045197891716
Codice del produttore 950955 M/DE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

GARANT INFO Point è una moderna postazione di lavoro per computer per la visualizzazione e l'elaborazione di informazioni digitali, nonché la registrazione di dati. È inoltre utilizzabile come terminale di feedback con lettore di codici a barre collegato (non fornito in dotazione).
INFO Point è dotata di un robusto alloggiamento in lamiera di acciaio. Sul lato anteriore si trova, a un’altezza ergonomica, un ripiano a cerniera per appoggiare tastiera e mouse. Sotto questo ripiano, nel corpo dietro lo sportello richiudibile si possono alloggiare client PC o client Linux. Il ripiano e lo sportello possono essere bloccati con serrature a cilindro DOM. Per la necessaria ventilazione degli apparecchi all´interno del corpo, sul lato posteriore è previsto un pannello forato con fori di □ 9×9 mm e passo da 37 mm. Serve anche all´alloggiamento dei supporti e dei ganci GARANT easyFix.
Con monitor da 24 pollici integrato fisso.
Carrello con 4 ruote piroettanti (⌀ 100 mm), 2 con freno di stazionamento.

Collocamento:

Numero ripiani nella custodia del computer: 1

Verniciatura:

Corpo antracite RAL 7016 termoverniciato.