{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Superficie utile dei cassetti in G | 36×20 | |
| Altezza | 25 mm | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Profondità | 500 mm | |
| Larghezza in G | 36 | |
| Profondità in G | 20 | |
| Conche altezza | 25 mm | |
| Per altezza frontalini dei cassetti | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
| Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti | ≥ 50 mm | |
| Per cassetti con larghezza utile in G | 36 | |
| Per cassetti con profondità utile in G | 20 | |
| Per cassetti larghezza utile | 900 mm | |
| Per cassetti profondità utile | 500 mm | |
| Materiale | plastica | |
| Peso | 1,89 kg | |
| Tipo di prodotto | Conca per cassetti |
| Codice articolo | 950410 50/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406286552 | |
| Codice del produttore | 950410 50/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |