Esiste un’alternativa per questo articolo:

Armadi guardaroba con serratura a cilindro, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949071 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Larghezza 800 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 32
Profondità in G 20
cad. Armadietto altezza utile 1.840 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.430 mm
cad. Armadietto per abiti larghezza utile 340 mm
cad. Armadietto per abiti profondità utile 450 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile 370 mm
cad. Ripiano caschi larghezza utile 340 mm
cad. Ripiano caschi profondità utile 450 mm
Numero di armadietti 2
Numero di ripiani fissi 1
Numero di appendiabiti 1
Per casco integrale si
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Esecuzione struttura portante Zoccoli
Pannello di copertura obliquo no
Fessura di aerazione parete posteriore si
Fessura di aerazione sportello no
Zoccolo amovibile no
Possibilità di verniciatura speciale
Peso 85,3 kg
Esecuzione serratura Serratura a cilindro
Norma DIN 4547
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949071 2
EAN / GTIN 4062406073190
Codice del produttore 949071 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo. Altezza zoccolo 80 mm. Altezza tetto 40 mm. Tetto e zoccolo a filo con gli sportelli. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni. Con serratura a cilindro nella maniglia.
Dotazione interna: cad. 1 ripiano con 3 ganci per abiti.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati