{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 1.850 mm | |
| Larghezza | 1.200 mm | |
| Profondità | 520 mm | |
| cad. Armadietto altezza utile | 370 mm | |
| cad. Armadietto larghezza utile | 342 mm | |
| cad. Armadietto profondità utile | 472 mm | |
| Numero di armadietti | 12 | |
| Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
| Esecuzione struttura portante | Piedini in alluminio | |
| Pannello di copertura obliquo | no | |
| Fessura di aerazione parete posteriore | si | |
| Possibilità di verniciatura speciale | sì | |
| Targhetta per nome | si | |
| Peso | 114 kg | |
| Esecuzione serratura | Serratura a cilindro | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Tipo di prodotto | Armadio a cassette di custodia |
| Codice articolo | 949031 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515040464 | |
| Codice del produttore | 949031 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |