{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Grado di protezione IP | IP 41 | |
| Altezza | 600 mm | |
| Larghezza | 750 mm | |
| Profondità inferiore | 275 mm | |
| Profondità superiore | 200 mm | |
| Altezza utile custodia monitor | 460 mm | |
| Larghezza utile custodia monitor | 690 mm | |
| Profondità utile inferiore custodia monitor | 230 mm | |
| Profondità utile superiore custodia monitor | 150 mm | |
| Peso | 21 kg | |
| Tipo di prodotto | Custodia per monitor |
| Codice articolo | 948401 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406074630 | |
| Codice del produttore | 948401 1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |