{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 1.620 mm | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Profondità | 700 mm | |
| Larghezza in G | 40 | |
| Profondità in G | 28 | |
| Altezza utile custodia monitor | 460 mm | |
| Larghezza utile custodia monitor | 690 mm | |
| Profondità utile custodia monitor | 230 mm | |
| Altezza utile struttura portante | 645 mm | |
| Larghezza utile struttura portante, sinistra | 700 mm | |
| Larghezza utile struttura portante, destra | 223 mm | |
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Interruttore On/Off | si | |
| Peso | 120 kg | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |
| Codice articolo | 948251 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074395 | |
| Codice del produttore | 948251 DE | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |