Dispositivo di fissaggio rapido

Codice art.: 94680
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 94680
EAN / GTIN 4020772094683
Codice del produttore 94680
Numero-L L30100 277
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti di chiusura, per superfici di montaggio cilindriche.
Zincato e passivato. Boccole dei cuscinetti continue temprate, lubrificate con grasso. Rivetti in acciaio inox. Gancio e rivestimento in bussola di serraggio. impugnatura realizzato in plastica rossa resistente all’olio. Fissaggio mediante viti a esagono cavo ISO 4762 (DIN 912).

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 3 kN
  • Corsa di regolazione: 22 mm
  • Peso: 270 g