Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mobiletto per PC portatile, Numero di alloggiamenti / Tipo: 7/DE

Codice art.: 944520 7/DE
7/DE

Seleziona la variante e la quantità

Numero di alloggiamenti / Tipo Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.850 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 520 mm
cad. Armadietto altezza utile 200 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Modello di presa F
Tensione nominale 250 V
Numero cassette di custodia 7
Numero di prese modello F 7
Peso 46 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Armadio caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Codice del produttore 944520 7/DE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mobiletto per laptop/cellulare con 7 scomparti richiudibili. Ogni scomparto dispone di un attacco CA da 230 V con presa di modello F e USB di modello A per caricare smartphone, tablet ecc. Sul retro è disponibile un collegamento elettrico con un cavo da 1,5 m (spina tedesca, modello F).

Norma:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante casellarie antracite RAL 7016, termoverniciate.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Con prese modello F.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.

Download & documenti

Prodotti correlati