• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera su ruote, Altezza mm / Numero di cassetti: 860/7

Codice art.: 943720 860/7

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza × Profondità in E 54×36 E
Altezza 862 mm
Larghezza 1.024 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 54E
Profondità in E 36E
Altezza utile 600 mm
Altezza utile per cassetti 600 mm
Altezza utile corpo per cassetti 600 mm
Larghezza utile cassetti 918 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
⌀ Ruota fissa 100 mm
⌀ Ruota piroettante 100 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 7
Portata massima 600 kg
Materiale mensola con gomma scanalata
Esecuzione su ruote; con cassetti
Esecuzione sponda di contenimento su 3 lati
Maniglia trasportabile
Posizionamento maniglia trasportabile Lato stretto
Peso 176 kg
Tipo di prodotto Carrello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943720 860/7
Codice del produttore 943720 860/7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con sponda di contenimento su 3 lati, tappetino in gomma scanalata e 2 maniglie. Armadio a chiusura centralizzata. Cassetti come descritto al n. art. 943621, cassetto a estrazione totale (portata 75 kg) con cricchetto di sicurezza che ne impedisce l’apertura durante il trasporto.
Dotati di cassetti come descritto al n. art. 943621.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Download & documenti

Prodotti correlati