Barra di chiusura, Per armadi con altezza utile: 1350mm

Codice art.: 942907 1350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per armadi con altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Aste di chiusura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942907 1350
EAN / GTIN 4045197894885
Codice del produttore 942907 1350
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Aste di chiusura per armadi per utensili: per un armadio per utensili sono necessari una barra di chiusura, una barra di collegamento con attacco quadro e una leva di rinvio.

Per:

Corpi delle cassettiere per utensili, armadi per utensili, cassettiere su ruote e armadi bordo macchina (non armadi macchina) n. art. 942801944101, corpi per cassetti dei banchi da lavoro KOMBI n. art. 933435933454, nonché dei banchi da lavoro n. art. 970600970610 e dell’armadio per utensili n. art. 970780. A partire dal periodo 08/2008 fino al 08/2009.