{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata cassetto estraibili verticale | 80 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza utile cassetto estraibile verticale | 1.692 mm | |
| Profondità utile cassetto estraibile verticale | 456 mm | |
| Tipo di prodotto | Cassetto estraibile per pannello forato |
| Codice articolo | 942192 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515001007 | |
| Codice del produttore | 942192 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |