Occhiali a mascherina uvex incolore

Codice art.: 9405714
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9405714
EAN / GTIN 4031101068718
Codice del produttore 9405714
Numero-L L01660 173
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex 9405 è una maschera full-vision di grande volume con lenti in acetato di cellulosa e un sistema di ventilazione a 360°. La parte superiore del corpo della maschera è opaca, in modo da eliminare i riflessi della luce. Gli occhiali flessibili a visione totale sono adatti anche come sovraocchiali per i portatori di occhiali di sicurezza da vista e per l’uso in combinazione con i respiratori.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex 9405
  • Tipo di prodotto: Occhiali a tutto campo
  • Etichettatura della montatura: W 166 34 F CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta delle lenti: incolore
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Acetato di cellulosa (CA)