{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Superficie utile dei cassetti in G | 36×14 | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×14G | |
| Altezza | 800 mm | |
| Larghezza | 2.000 mm | |
| Profondità | 500 mm | |
| Larghezza in G | 80 | |
| Profondità in G | 20 | |
| Altezza utile | 663 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 900 mm | |
| Profondità utile cassetti | 350 mm | |
| Cassetti larghezza utile in G | 36 | |
| Cassetti profondità utile in G | 14 | |
| Numero dei cassetti | 2 | |
| Numero ripiani | 2 | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| ComfortClose | no | |
| Posizionamento maniglia | in alto | |
| Peso | 111 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio con ripiani | 
| Codice articolo | 940227 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406070298 | |
| Codice del produttore | 940227 800 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |