{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Banco da lavoro KOMBI | |
| Altezza | 962 mm | |
| Per modello | 1000 | |
| Portata | 200 kg | |
| Esecuzione pannello forato | monofronte | |
| Tipo di prodotto | Pannello forato | 
| Codice articolo | 938013 1000 | |
| Codice del produttore | 938013 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |