Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Parete dorsale in lamiera forata (coppia piantane di supporto + 1 pannello forato su un lato), Altezza 481 mm, Per modello: 1500

Codice art.: 938012 1500

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Banco da lavoro KOMBI
Altezza 481 mm
Larghezza 1.500 mm
Per modello 1500
Portata 100 kg
Esecuzione pannello forato monofronte
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 938012 1500
Codice del produttore 938012 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in acciaio 100×40×2 mm. Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore e su quello interno per l’attacco di altri moduli / componenti (n. art. 923200 − 923403). Pannello forato intermedio in lamiera di acciaio.

Uso:

Da applicare sui piani di lavoro con lunghezza 1000, 1500 e 2000 mm.

Fornitura:

Composto da 1×coppia di piantane di supporto + 1×pannello forato su un lato.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati