• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 93633
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 93633
EAN / GTIN 4020772093631
Codice del produttore 93633
Numero-L L30100 230
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia, a doppio effetto.
Parti meccaniche in acciaio, brunite. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®.
Completo di vite di serraggio.

Possibilità di fissaggio:
- Dalla parte superiore con i bulloni del cilindro attraverso la flangia
- Avvitato con la filettatura e bloccato con un dado a corona
- Svasato su entrambi i lati con dadi scanalati

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Dado scanalato n. 6829N.
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 50
  • F3: 0,76 kN
  • Vite di pressione: M12x50
  • peso: 1900 g
  • Dimensione: 50
  • A: 22
  • B: 77,5
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: M65x1,5
  • E: 26,0
  • F: 63,5
  • G: 58
  • G6: 32
  • H: 65,0
  • H1: 200
  • H2: 79
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10,5
  • HW: 47-57
  • I: 30
  • M: 75
  • P: 100
  • R: G1/8
  • Ø pistone
    : 50
  • α: 72°