Descrizione:
Morsetto oscillante, pneumatico, versione a flangia, a doppio effetto.
Per l’installazione incassata nei dispositivi. Entrambi i collegamenti dell’aria compressa sono situati nella flangia. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.
Possibilità di fissaggio:
- Dalla parte superiore con i bulloni del cilindro attraverso la flangia
- Dal basso con dado a corona che si blocca contro il dispositivo e la flangia
- Dall’alto con dado a corona agganciato al dispositivo
Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Dado scanalato n. 6829N.
- Vite di serraggio n. 6880
Proprietà:
- Dimensione: 50
- a destra
rotazione
: - - sinistra
rotazione
: Sì - F3: 0,70 kN
- Filettatura di connessione
per
Vite di pressione: M12 - peso: 920 g
- Dimensione: 50
- ØD2: 8,5
- D3: M65x1,5
- E: 42,5
- F: 80
- G: 58,0
- G6: 32
- H: 30
- H1: 164
- H2: 80
- H3: 25
- H5: 11
- H6: 10,5
- I: 25,5
- M: 75
- O: M10
- P: 100
- R: G1/8
- ØW: 20
- Ø pistone
: 50 - Corsa di serraggio Y*: 16,0
- Corsa: 32,0