• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Copertura totale per telaio di base, Cassetto con profondità 24G, Adatto per la larghezza modulo scaffale: 36G

Codice art.: 935565 36G
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per la larghezza modulo scaffale Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto Copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935565 36G
EAN / GTIN 4062406110192
Codice del produttore 935565 36G
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La copertura totale viene utilizzata se nella parte inferiore dello scaffale non ci sono cassetti / ripiani estraibili. Può essere usata come ripiano più basso.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.