{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Compensazione altezza | 25 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Serie | Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H | |
| Altezza | 200 mm | |
| Larghezza | 1.800 mm | |
| Profondità | 630 mm | |
| Portata massima carrello | 400 kg | |
| Tipo di esecuzione | 3 | |
| Tipo di prodotto | Carrello |
| Codice articolo | 934720 1800/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197171979 | |
| Codice del produttore | 934720 1800/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |