Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Telaio base per banco da lavoro, larghezza / Modello: 1200/1Lmm

Codice art.: 934700 1200/1L

Seleziona la variante e la quantità

larghezza / Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Compensazione altezza: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Compensazione altezza 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 200 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 630 mm
Tipo di esecuzione 1L
Tipo di prodotto Telaio base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934700 1200/1L
EAN / GTIN 4045197171900
Codice del produttore 934700 1200/1L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In tubo quadro in acciaio con viti di regolazione dell’altezza.

Uso:

Per l’alloggiamento di corpi n. art. 934750934862.

Per:

1 corpo Dim. 600 e 1 corpo aperto con fondo in lamiera arretrato Dim. 600.

Verniciatura:

Telaio base grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato.