• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Barra portaprese in lamiera di acciaio, adatta per banchi da lavoro con lunghezza dei piani: 1300mm

Codice art.: 933910 1300

Seleziona la variante e la quantità

adatta per banchi da lavoro con lunghezza dei piani (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Tipo di corrente AC
Interruttore On/Off no
Numero di prese modello F 2
Modello di presa F
Per modello 1300
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933910 1300
EAN / GTIN 4045197280329
Codice del produttore 933910 1300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 prese per corrente elettrica (250 V) complete di cablaggio e con un foro di predisposizione per l’installazione di prese a innesto per aria compressa. Non modulare, disponibile solo in questa esecuzione.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per l’avvitamento al piano di lavoro. Non per il montaggio tra le piantane di supporto.
Nessuna dotazione con moduli aggiuntivi. NESSUN sistema modulare.
Nessuna dotazione con moduli aggiuntivi.