Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Struttura portante con 2×250 V e 1×AIR, Altezza 880 mm, Profondità: 660mm

Codice art.: 933706 660

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 880 mm
Larghezza 80 mm
Profondità 660 mm
Passo 580 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Per profondità piano 700 mm
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933706 660
EAN / GTIN 4045197678096
Codice del produttore 933706 660
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, con traverse. Con 2 filettature M10 per il montaggio opzionale di viti per la regolazione dell’altezza n. art. 930100 Dim. M10.
Con due prese di corrente (250 V) complete di cablaggio e una presa a innesto per aria compressa sfusa.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non è possibile dotare la struttura portante di utenze aggiuntive.

Download & documenti

Prodotti correlati