• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro universale mobile con mensole con piano in faggio multiplex, Lunghezza piano mm / Modello: 1000/M

Codice art.: 933308 1000/M

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano mm / Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota fissa 125 mm
⌀ Ruota piroettante 125 mm
Materiale ruota Gomma piena
Numero dei cassetti 0
Portata massima carrello 400 kg
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
ComfortClose no
Paraurti no
Maniglia trasportabile no
Abbassabile no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 50 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933308 1000/M
Codice del produttore 933308 1000/M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cassettiera larga 600 mm in lamiera di acciaio con serratura a cilindro con 2 chiavi e chiusura centralizzata. Cassetto in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio estraibile al 90%. All’interno listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dello spazio utile.
Piano per banco da lavoro in faggio multiplex spesso 50 mm, incollato con collante idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente. Per il fissaggio delle cassettiere e delle basi in acciaio profilato sono predisposti dei fori appositi.
Basi d'appoggio mobili in lamiera di acciaio con ruote piroettanti e fisse con dispositivo di bloccaggio e arresto piattaforma, ⌀ ruote 125 mm con superficie di scorrimento in gomma piena, grigia, che non lascia tracce.

Fornitura:

Completamente montato.

Verniciatura:

Corpo e base grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accessori vedi n. art. 933910 − 933990, divisori n. art. 960030960180, sistema modulare Aqurado n. art. 960900 − 961500.

Download & documenti

Prodotti correlati