• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto orizzontale con impugnatura rosso

Codice art.: 93328
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 93328
EAN / GTIN 4020772093327
Codice del produttore 93328
Numero-L L30090 676
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura rosso, con braccio di tenuta aperto e base angolata.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano con boccole temprate sulle misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vite di pressione: M6x35
  • peso: 245 g
  • Dimensione: 2
  • A: 6,2
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 10,5
  • H: 73
  • H1: 94,0
  • H2: 68
  • HW min: 22
  • HW max: 29,5
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L1: 162
  • M: 25,5
  • N: 37,0
  • P: 32
  • α: 90°