{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 20×20G | |
| Altezza frontalino | 50 mm | |
| Altezza utile | 25 mm | |
| Larghezza utile | 500 mm | |
| Profondità utile | 500 mm | |
| Larghezza utile in G | 20 | |
| Profondità utile in G | 20 | |
| Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
| Campo d’impiego | Armadio portautensili | |
| Peso | 8 kg | |
| Tipo di prodotto | Cassetto | 
| Codice articolo | 930533 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406063894 | |
| Codice del produttore | 930533 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |