grigio, protezione saldatura 5 infradur

Codice art.: 9302085
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lente per occhiali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9302085
EAN / GTIN 4031101517803
Codice del produttore 9302085
Numero-L L01660 619
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La combinazione di componenti in materiali duri e morbidi degli uvex ultrasonic combina un’elevata resistenza meccanica con le migliori proprietà d’uso: anche l’uso prolungato di questi occhiali a visione totale non causa problemi di pressione. La componente morbida e flessibile si adatta al viso in modo individuale e garantisce una protezione laterale completa dell’area oculare, anche per chi porta gli occhiali. L’eccellente ventilazione di uvex ultrasonic assicura un clima piacevole e privo di irritazioni nella zona oculare. Il design sportivo, l’ampio campo visivo panoramico e il cambio rapido e semplice delle lenti completano i vantaggi di questi occhiali di punta.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Accessori
  • Nome dei prodotti: Lente di ricambio flip-up uvex ultrasonic
  • Tipo di prodotto: Lente di ricambio
  • Etichettatura della montatura: no
  • Etichettatura Prefisso Lente: 5
  • Tinta delle lenti: protezione grigia per la saldatura 5
  • Proprietà di colorazione della lente: Perfetta percezione dei colori secondo i filtri di protezione solare uvex/riconoscimento dei colori del segnale
  • Colore (filtro) Lente: grigio
  • Trasmissione: 2%
  • Materiale telaio: non applicabile
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)
  • Caratteristiche Accessori: Lente di ricambio per il modello uvex ultrasonic