Banco da lavoro con 3 cassetti e 2 porte battenti, Lunghezza piano: 2000mm

Codice art.: 929560 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2000
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 900
  • Spessore inserti: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 900 kg
Spessore inserti 40 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Angolo di apertura sportello 180 grado
Compensazione altezza 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
Larghezza struttura portante 1.775 mm
Profondità struttura portante 630 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Altezza porta (sinistra) 540 mm
Altezza porta (destra) 540 mm
Numero dei cassetti 3
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro oliato
Banco di lavoro a chiusura centralizzata si
Banco da lavoro in serie no – sporgenza del piano troppo grande
Peso 117 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 929560 2000
EAN / GTIN 4062406130053
Codice del produttore 929560 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 40 mm, indeformabile, in faggio Multiplex trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera d’acciaio saldata.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con ruote di scorrimento in Delrin.
  • Sportelli in lamiera di acciaio, con conca in plastica, angolo di apertura di 180° e cerniera dello sportello autorientrante.
  • Serratura a cilindro centralizzata con 2 chiavi.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (centro): 180; 180; 180
Altezza porta (sinistra) mm: 540
Altezza porta (destra): 540

Accessori speciali:

Per ripiano adatto vedi n. art. 929581.

Verniciatura:

Corpo RAL 7035 grigio chiaro, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati, ripiani e mensole zincati.

Nota:

Altri possibili frontalini: grigio chiaro RAL 7035, blu elettrico RAL 5005. Verniciature speciali non disponibili.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali. Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti servendosi unicamente degli appositi fori.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro. Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.