Morsetto oscillante, pneumatico, versione a vite

Codice art.: 92858
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 92858
EAN / GTIN 4020772092856
Codice del produttore 92858
Numero-L L30100 237
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto oscillante, pneumatico, a vite, a doppia azione.
L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.

Possibilità di fissaggio:
- Con dado a corona n. 6829N (DIN 70852)
- Con flangia filettata n. 6829GF

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Dado scanalato n. 6829N.
- Flangia filettata n. 6829GF
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 25
  • a destra
    rotazione
    : -
  • sinistra
    rotazione
    : Sì
  • F3: 0,17 kN
  • Filettatura di connessione
    per
    Vite di pressione: M 6
  • peso: 450 g
  • Dimensione: 25
  • D3: M40x1,5
  • ØD4: 38
  • E: 30,0
  • F: 50
  • H: 73
  • H1: 118
  • H2: 70
  • H3: 35
  • H4: 10
  • I: 16,0
  • O: M 8
  • R: M 5
  • ØW: 14
  • Ø pistone
    : 25
  • Corsa di serraggio Y*: 13,0
  • Corsa: 26,0