{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 137 mm | |
| Larghezza | 100 mm | |
| Divisorio | 1E | |
| Descrizione | Disgiuntore di linea tripolare, caratteristica di rilascio B, indicatore della posizione di commutazione rosso ON / verde OFF | |
| Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
| Tensione nominale | 400 V | |
| Tensione nominale | 400 V | |
| Corrente nominale | 16 A | |
| Tipo di corrente | AC | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Tipo di prodotto | Modulo di energia |
| Codice articolo | 928470 MCB/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406117085 | |
| Codice del produttore | 928470 MCB/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |