Modulo portaprese per piantana di supporto, Tipo di modulo: DK250/ONOF

Codice art.: 928460 DK250/ONOF
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di modulo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 480 mm
Larghezza 55 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 16 A
Tipo di corrente AC
Potenza di interruzione 250 V / 10 A
Interruttore On/Off si
Numero di prese modello K 1
Modello di presa K
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928460 DK250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116484
Codice del produttore 928460 DK250/ONOF
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio. Per avvitamento laterale in piantane di supporto.
Con una presa Schuko con cablaggio e interruttore ON/OFF per unità d'illuminazione.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010 (eccetto Dim. 200), n. art. 928020, 928075 e n. art. 928076.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ogni singola piantana di supporto è possibile installare solo due prese di corrente.
Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.