Braccio orientabile multicomfort per il fissaggio al tavolo, Numero di snodi: 1

Codice art.: 928294 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza braccio orientabile 333 mm
Movimento tastatore 360 grado
Angolo di oscillazione 75 grado
Portata 2 kg - 7 kg
Tipo di prodotto Supporto per monitor/tastiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Codice del produttore 990+1019+000
Produttore/persona responsabile Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile tridimensionale per monitor in alluminio e plastica, con molla a gas per posizionare il monitor in modo pratico ed ergonomico. Brandeggio orizzontale di 180° e verticale di 75° nonché monitor inclinabile. Possibilità di collocare il monitor in posizione orizzontale.
Facile montaggio del monitor tramite QuickRelease utilizzando una mano sola. Guida cavi con copertura in plastica. Il fissaggio è possibile in diversi modi su piani spessi da 10 a 50 mm (morsetto, sul foro passacavi e mediante apposita staffa da avvitare).
Larghezza monitor max. 656 mm o 27 pollici. Ruotabile di 360° con arresto regolabile a 180°.

Uso:

Schermi piatti con standard di fissaggio VESA 75/100, da 2 a 7 kg.

Verniciatura:

Argento.