{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 60 mm | |
| Lunghezza | 1.000 mm | |
| Larghezza | 1 mm | |
| Profondità | 100 mm | |
| Campo d’impiego | Piantane di supporto | |
| Peso | 3 kg | |
| Tipo di prodotto | Controventatura |
| Codice articolo | 928050 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112554 | |
| Codice del produttore | 928050 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |