{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Superficie utile dei cassetti in G | 12×20 | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 700 mm | |
| Larghezza | 420 mm | |
| Profondità | 740 mm | |
| Altezza utile | 425 mm | |
| Altezza utile per cassetti | 425 mm | |
| Altezza corpo per cassetti | 500 mm | |
| Larghezza corpo per cassetti | 400 mm | |
| Profondità corpo per cassetti | 650 mm | |
| Altezza utile corpo per cassetti | 425 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 300 mm | |
| Profondità utile cassetti | 500 mm | |
| Cassetti larghezza utile in G | 12 | |
| Cassetti profondità utile in G | 20 | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 125 mm | |
| Con sponda di contenimento | si | |
| Numero dei cassetti | 3 | |
| Numero di ripiani estraibili | 0 | |
| Numero di porte | 0 | |
| Portata massima | 600 kg | |
| Appoggio | sì | |
| Materiale ruota | Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce | |
| Esecuzione | su ruote; con cassetti | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| Esecuzione sponda di contenimento | su 4 lati | |
| ComfortClose | no | |
| Alloggiamento sopra aperto | no | |
| Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
| Peso | 47,6 kg | |
| Tipo di prodotto | Contenitore su ruote fisse da officina |
| Codice articolo | 927315 500/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406108403 | |
| Codice del produttore | 927315 500/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |