Telaio per banco da lavoro Ready-to-go Altezza 850 mm, Dimensioni utili larghezza / Modello: 1000mm

Codice art.: 927241 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni utili larghezza / Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Altezza 800 mm
Larghezza 1.100 mm
Profondità 700 mm
Per profondità piano 750 mm
Tipo di prodotto Telaio base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927241 1000
EAN / GTIN 4062406108083
Codice del produttore 927241 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio per l’assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go. Composto da due strutture portanti e due traverse.

Per:

Adatto per altezza corpo 600 mm.
Per il montaggio di 1 corpo 16G e un corpo 24G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Ready-to-go" Visualizza tutto