Set di ruote regolabili in altezza Set di 2 pezzi, Dim. codolo: 2

Codice art.: 927206 2
Imposta il prezzo 2 Articolo (63,54 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Campo di regolazione dell’altezza 150 mm
Altezza 325 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 95 mm
⌀ Ruota piroettante 125 mm
Portata per ruota 50 kg
Tipo di prodotto Rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927206 2
EAN / GTIN 4062406605292
Codice del produttore 927206 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Regolazione manuale dell’altezza come modulo da innesto nei piedini del banco da lavoro, incluse ruote con ⌀ di 125 mm. Il parafilo previene l’inceppamento della rotella. Silenziosità ottimale grazie ai cuscinetti a sfera di alta qualità, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima e rumore di transito ridotto. Il set di ruote ha una portata massima di 100 kg e non deve essere montato sulle strutture portanti con un’altezza di 900 mm. Non disponibile unitamente ai banchi da lavoro Ready-to-go. Regolazione dell’altezza con passo da 25 mm.

Fornitura:

Set composto da 2 moduli da innesto, adatti per 1 struttura portante o 2 piedini angolari.
Set composto da 2 moduli da innesto con ruote piroettanti con freno e materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Regolazione dell’altezza grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata. Ruote zincate, non configurabili.

Nota:

Il montaggio delle ruote aumenta l’altezza di lavoro del banco da lavoro di 150 mm. Per un banco da lavoro con 2 strutture portanti sono necessari 2 set.
Per calcolare la portata del banco da lavoro, possono essere considerate solo 3 ruote. La portata massima di un banco da lavoro è pari a 150 kg.