Parete posteriore / mensola monopezzo, Adatta per lunghezza dei piani: 700mm

Codice art.: 927140 700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per lunghezza dei piani (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza 600 mm
Profondità 300 mm
Portata distribuita su tutta la superficie 100 kg
Peso 2,5 kg
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927140 700
EAN / GTIN 4062406304621
Codice del produttore 927140 700
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Parete posteriore o mensola in lamiera di acciaio profilata. Per il montaggio tra 2 strutture portanti. Il montaggio come parete posteriore offre una protezione visiva e un’ulteriore stabilità. La portata indicata, distribuita su tutta la superficie, si riferisce al montaggio come mensola.

Per:

Struttura portante n. art. 927000.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per poter sfruttare appieno l’intera profondità del banco da lavoro come ripiano di supporto, è necessario montare la mensola a due pezzi. In caso di montaggio come mensola senza parete posteriore, montare anche i raccordi a gomito n. art. 927122. In caso di montaggio come parete posteriore, non è necessario ricorrere ai raccordi a gomito.
Non adatto per banchi da lavoro Ready-to-go.

Warning:

Uso previsto
  • Parete posteriore o mensola da montare alle strutture portanti del banco da lavoro GridLine vario.
  • Montaggio come mensola solo in combinazione con i raccordi a gomito n. art.
  • 971722.
  • Dim. 1000 adatta per il montaggio come parete posteriore al piedino di appoggio angolare.
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • La parete posteriore funge da protezione visiva e garantisce una maggiore stabilità del banco da lavoro.
  • Montare solo sui banchi da lavoro con due strutture portanti.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Download & documenti

Prodotti correlati