Estensioni per regolazione manuale altezza, Regolazione dell’altezza: 150mm

Codice art.: 927080 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
150
su richiesta
Disponibile a magazzino
398 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Regolazione dell’altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Campo di regolazione dell’altezza 150 mm
Altezza 275 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 95 mm
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Regolazione dell’altezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917
Codice del produttore 927080 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Regolazione manuale dell’altezza come modulo da innesto nei piedini del banco da lavoro. Regolazione dell’altezza con passo da 25 mm.

Fornitura:

Set composto da 2 moduli da innesto, adatti per 1 struttura portante o 2 piedini angolari.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per un banco da lavoro con 2 strutture portanti sono necessari 2 set.

Warning:

Uso previsto
  • Montare solo sui banchi da lavoro con due strutture portanti.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ruote da montare alle strutture portanti del banco da lavoro GridLine vario con altezza massima di 800 mm.
  • In presenza di un alloggiamento appeso, sostituire i cassetti con cassetti GridLine muniti di sblocco di sicurezza a una mano.
  • Per un utilizzo sicuro, montare due ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e due ruote fisse.
  • Modulo da innesto da montare alle strutture portanti del banco da lavoro GridLine vario e Ready-to-go.
  • Consente di regolare manualmente l’altezza del banco da lavoro.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non montare sul banco da lavoro GridLine con regolazione elettrica dell’altezza.
  • Non montare sui banchi da lavoro con corpo poggiato a terra.
  • Non montare su strutture portanti arretrate n. art.
  • 927040 e 927042.